Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla más grande6 pulg.
- Longitud6.0000 pulg.
- Longitud de cuchilla más pequeña6 pulg.
- Ancho0.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento antiadherente
- IncluyeDW4847
- Número de piezas6
- Tipo de mangoMango universal
- Diseño de formaEspalda estándar/recta, espalda cónica para vaciado
- Tpi10, 14, 18, 24, 6, 5 a 8
- UPC_NO028874048560
Descripción general
- Los conjuntos combinados proporcionan una selección de cuchillas para aplicaciones comunes
- La caja resistente o expandible contiene cuchillas y está diseñada para caber en la caja del kit de herramientas eléctricas