Motion
DW4902

Dewalt
DW4902

Cepillo para punta - Cerdas de acero, anudado - Tipo de torsión de cable completo, diámetro de cepillo de 1 in, 20000 RPM máx.
Artículo MI #02424971
No. Fabricante DW4902
Precio20.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW4902

Cepillo para punta - Cerdas de acero, anudado - Tipo de torsión de cable completo, diámetro de cepillo de 1 in, 20000 RPM máx.
Artículo MI #02424971
No. Fabricante DW4902

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    028877321028

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4902 CEPILLO DE EXTREMO DENOTADO 1IN
  • Fabricado con placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
  • El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo