Motion
DW4903

Dewalt
DW4903

Cepillo circular - 3 in de diám., 1/2 in de ancho, 25000 RPM
Artículo MI #02424972
No. Fabricante DW4903
Precio12.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW4903

Cepillo circular - 3 in de diám., 1/2 in de ancho, 25000 RPM
Artículo MI #02424972
No. Fabricante DW4903

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3 pulg.
  • Diámetro
    3.0000 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Acero al carbono
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    028877321035

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4903 CEPILLO DE EXTREMO AGARRADO 3IN
  • Las calidades de alambre altamente especificadas están construidas con una placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
  • Construido para un equilibrio uniforme que proporciona un rendimiento suave
  • El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo