Motion
DW4907

Dewalt
DW4907

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 4000 RPM
Artículo MI #02424976
No. Fabricante DW4907
Precio22.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW4907

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 4000 RPM
Artículo MI #02424976
No. Fabricante DW4907

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    8 pulg.
  • Diámetro
    8.0000 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.014 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-9/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Acero al carbono
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de Upc del fabricante
    028877321073
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    028877321073

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4907 RUEDA DE BANCO ENGARZADA 8IN
  • Las calidades de alambre altamente especificadas están construidas con una placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
  • Construido para un equilibrio uniforme que proporciona un rendimiento suave
  • El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo