Motion
DW4908

Dewalt
DW4908

Cepillo de ruedas - 10 pulg. de diámetro, 3/4 pulg. de diámetro de eje, 1-9/16 pulg. de ancho, 3600 RPM
Artículo MI #02424977
No. Fabricante DW4908
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW4908

Cepillo de ruedas - 10 pulg. de diámetro, 3/4 pulg. de diámetro de eje, 1-9/16 pulg. de ancho, 3600 RPM
Artículo MI #02424977
No. Fabricante DW4908
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    10 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-9/16 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    028877321080

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4908 RUEDA DE BANCO ENGARZADA 10IN
  • Las calidades de alambre altamente especificadas están construidas con una placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
  • Construido para un equilibrio uniforme que proporciona un rendimiento suave
  • El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo