Especificaciones
Dimensions
- Bristle Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro3.0000 pulg.
- Threaded Arbor Size5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para tazas
- UPC_NO028874049109
Descripción general
Descripción del fabricante
DW4910 CEPILLO PARA COPAS CON NUDOS
- Fabricado con placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
- El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad