Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte13/16 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para tazas
- UPC_NO028874049208
Descripción general
Descripción del fabricante
DW4920 CEPILLO PARA COPAS AGREGADO
- Fabricado con placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
- El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad