Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro del cepillo4 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Diámetro (cable)0.020 pulg.
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAcero al carbono
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: cuenta de cuerda
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO028877321226
Descripción general
- El alambre de acero inoxidable o carbono tratado térmicamente de alta resistencia proporciona una acción de cepillado agresiva y duradera
- La estructura interna de la placa de sujeción reduce el movimiento del nudo y aumenta el control y la vida útil del cepillo