Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro del cepillo6 pulg.
- Diámetro6-1/2 pulg.
- Diámetro (cable)0.020 pulg.
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-5/16 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAcero al carbono
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: cuenta de cuerda
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeOrificio del eje
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO028877321257
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE DE CORDÓN DW4936
- Las calidades de alambre altamente especificadas y de rendimiento extendido están construidas con una placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
- Construido para un equilibrio uniforme que proporciona un rendimiento suave
- El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad