Motion
DW4938

Dewalt
DW4938

Cepillo circular - 6 in de diám., 15/32 in de ancho, 12000 RPM
Artículo MI #02424991
No. Fabricante DW4938
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW4938

Cepillo circular - 6 in de diám., 15/32 in de ancho, 12000 RPM
Artículo MI #02424991
No. Fabricante DW4938
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    15/32 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    028877321271

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4938 RUEDA GIRATORIA DE CABLE COMPLETO
  • Las calidades de alambre altamente especificadas y de rendimiento extendido están construidas con una placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
  • Construido para un equilibrio uniforme que proporciona un rendimiento suave
  • El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo