Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro4-1/2 pulg.
- Diámetro del disco4-1/2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla4-1/2 pulg.
- Diámetro del mango7/8 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- Tipo de montaje posteriorOrificio de eje roscado
- Material del cuerpoPapel
- Tipo de montaje frontalOrificio del eje
- RPM Máx.16000 rpm
- Tipo de montajeTuerca de bloqueo
- UPC_NO028874049390
Descripción general
- Materias primas de alta calidad para un rendimiento consistente
- Las almohadillas de refuerzo de goma Turbo tienen ventilaciones en espiral para mantener el disco fresco y aumentar su vida útil