Motion
DW4945

Dewalt
DW4945

Almohadilla de soporte de disco - 4.5000 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #02424995
No. Fabricante DW4945
Precio22.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW4945

Almohadilla de soporte de disco - 4.5000 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #02424995
No. Fabricante DW4945

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del disco
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    0.375 lb

Detalles

  • Tipo de montaje posterior
    Orificio de eje roscado
  • Material del cuerpo
    Goma
  • Clasificación de densidad
    Suave
  • Tipo de montaje frontal
    Orificio del eje
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • UPC_NO
    028874049451

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4945 ALMOHADILLA TRASERA CON TUERCA DE BLOQUEO
  • Materias primas de alta calidad para un rendimiento consistente
  • Las almohadillas de refuerzo de goma Turbo tienen ventilaciones en espiral para mantener el disco fresco y aumentar su vida útil

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo