Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso1.64 lb
- Rueda Diámetro9 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6600 rpm
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de materiales
- Alta concentración de grano para una acción de rectificado agresiva y ruedas de carrera más suaves
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad