Motion
DW4954

DEWALT
DW4954

Rueda central deprimida - Tipo 27, 9.0000 pulg. Diámetro de rueda, 0.250000 pulg. Grosor de rueda, 24 Grit, 6600.0
Artículo MI #02425001
No. Fabricante DW4954
Price$15.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW4954

Rueda central deprimida - Tipo 27, 9.0000 pulg. Diámetro de rueda, 0.250000 pulg. Grosor de rueda, 24 Grit, 6600.0
Artículo MI #02425001
No. Fabricante DW4954

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$15.02/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg. - 11 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Contenido
    Ruedas 10
  • Grosor general
    0.2500 pulg.
  • Peso
    1.55 lb
  • Wheel Diameter  
    9.0000 pulg.
  • Wheel Thickness  
    0.250000 pulg.

Details

  • Tipo abrasivo
    Tipo abrasivo
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Color
    amarillo/negro
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Número de grano
    24
  • Incluye
    (1) Rueda de esmerilado
  • Número de Upc del fabricante
    028874049543
  • Material
    óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6600.0
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • Uso recomendado
    rectificado de metal
  • UPC_NO
    028874049543
  • Garantía
    Garantía de devolución de dinero de 30 días
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4954 RUEDA DE AFILADO
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de materiales
  • Alta concentración de grano para una acción de rectificado agresiva y ruedas de carrera más suaves
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo