Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rosca del orificio central5/8-11 pulg.
- Peso1.6 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Details
- Número de grano16
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.9000 rpm
- UPC_NO028877321653
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 11 : copa de destellos
Descripción general
Descripción del fabricante
DW4960 RUEDA TRASERA PARA COPAS
- Óxido de aluminio y grano de carburo de silicio para una larga vida útil y una alta eliminación de material
- Forma tipo 11 para una cobertura de rectificado superficial máxima
- Refuerzo metálico para mayor durabilidad
- Mezcla de materiales patentada para una acción de rectificado agresiva
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad