Motion
DW5207

DEWALT
DW5207

Juego de brocas para martillo - Material con punta de metal duro, Tamaño de broca más pequeño de 3/16 in, Tamaño de broca más grande de 1/2 in, Juego de 7 piezas
Artículo MI #02425015
No. Fabricante DW5207
Precio39.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW5207

Juego de brocas para martillo - Material con punta de metal duro, Tamaño de broca más pequeño de 3/16 in, Tamaño de broca más grande de 1/2 in, Juego de 7 piezas
Artículo MI #02425015
No. Fabricante DW5207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio39.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    3 pulg., 4 pulg., 6 pulg.
  • Incrementos
    1/8 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg., 4 pulg., 6 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    3/16 pulg.
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    4
  • Número de piezas
    7
  • Establecer tipo
    Juego de puntas de martillo
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • UPC_NO
    028874052079

Descripción general

Descripción del fabricante
DW5207 CONJUNTO DE PUNTA DE MASAJERÍA 7PC
  • 2 La punta de metal duro de la fresa maximiza el contacto con la superficie de metal duro para una mayor vida de la broca. El diseño de cuatro canales limpia los residuos para una perforación rápida y eficiente.
  • Tres planos en el mango eliminan el deslizamiento de la broca en el plato de garras (excepto DW5232, DW5233, DW5237, DW5238)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"