Motion
DW5410 PUNTA DE CARBURO DE ROCA 7/32X6

DEWALT
DW5410 ROCK CARBIDE BIT 7/32X6

Broca para martillo SDS+ de 7/32" x 4" x 6"
Artículo MI #02425070
No. Fabricante DW5410 ROCK CARBIDE BIT 7/32X6
Precio9.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW5410 ROCK CARBIDE BIT 7/32X6

Broca para martillo SDS+ de 7/32" x 4" x 6"
Artículo MI #02425070
No. Fabricante DW5410 ROCK CARBIDE BIT 7/32X6
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
Precio9.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    1 bit
  • Longitud del canal
    8.000000 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.218750 pulg.
  • Identificación del tamaño estampado
    Sí

Detalles

  • Material de la broca
    Punta de metal duro
  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Estuche incluido
    No
  • Tipo de plato de garras
    SDS-Plus
  • Codificado por colores
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Estilo de mango
    SDS-Plus
  • UPC_NO
    028874054103

Descripción general

Descripción del fabricante
DW5410 PUNTA DE CARBURO DE ROCA 7/32X6
  • Punta de metal duro de roca para una mayor vida útil de la broca
  • Hélice alargada de cuatro canales para una eliminación más rápida del material
  • El aumento de acero evita la rotura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo