Motion
DW5416

DEWALT
DW5416

Broca de martillo giratoria - 1/4 pulg., acero al carbono, 4 canales, 2 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #02425073
No. Fabricante DW5416
Precio7.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW5416

Broca de martillo giratoria - 1/4 pulg., acero al carbono, 4 canales, 2 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #02425073
No. Fabricante DW5416
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
Precio7.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    2 pulg.
  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • En general Longitud  
    4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de Canales  
    4
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    54470
  • Tipo de mango
    SDS Plus
  • UPC_NO
    028874054165

Descripción general

Descripción del fabricante
DW5416 PUNTA DE CARBURO DE ROCA 1/4X4
  • Núcleo fuerte: Núcleo cónico para mayor resistencia a las brocas y máxima durabilidad, especialmente al taladrar orificios profundos
  • Eliminación agresiva de material: diseño de canal de dos etapas con patrón de hélice variable que permite una eliminación eficiente de los residuos
  • Agujeros redondos limpios: dos filos de corte afilados para orificios reales
  • Indicador de marca de desgaste: para un diámetro preciso de los orificios
  • SIN GARANTÍA DE ROTURA: si su broca falla por cualquier motivo mientras la marca de desgaste sigue siendo visible, la reemplazaremos (excluye: DW5400, DW5401, DW5401B25)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"