Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño3/8 pulg.
- Taladrado Profundidad8 pulg.
- Longitud del canal8 pulg.
- En general Longitud10 pulg.
Detalles
- Tipo de cincel2 Cortadora
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de Canales4
- Cortador de varillaNo
- Punta de anclaje de tornilloNo
- Serie54535
- Tipo de mangoSDS Plus
- UPC_NO028874054295
Descripción general
- Hélice alargada de cuatro canales para una eliminación más rápida del material
- El aumento de acero evita la rotura
- “B” representa la cantidad a granel de 25
- Precio por cada