Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño1/2 pulg.
- Taladrado Profundidad8 pulg.
- Longitud del canal8 pulg.
- En general Longitud10 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de Canales4
- Cortador de varillaNo
- Punta de anclaje de tornilloNo
- Serie54575
- Tipo de mangoSDS Plus
- UPC_NO028874054387
Descripción general
- Núcleo fuerte: Núcleo cónico para mayor resistencia a las brocas y máxima durabilidad, especialmente al taladrar orificios profundos
- Eliminación agresiva de material: diseño de canal de dos etapas con patrón de hélice variable que permite una eliminación eficiente de los residuos
- Agujeros redondos limpios: dos filos de corte afilados para orificios reales
- Indicador de marca de desgaste: para un diámetro preciso de los orificios
- SIN GARANTÍA DE ROTURA: si su broca falla por cualquier motivo mientras la marca de desgaste sigue siendo visible, la reemplazaremos (excluye: DW5400, DW5401, DW5401B25)