Motion
DW5446

DEWALT
DW5446

Broca de martillo giratoria - 5/8 pulg., acero al carbono, 4 canales, 6 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #02425101
No. Fabricante DW5446
Precio21.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW5446

Broca de martillo giratoria - 5/8 pulg., acero al carbono, 4 canales, 6 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #02425101
No. Fabricante DW5446

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    6 pulg.
  • Longitud del canal
    6 pulg.
  • En general Longitud  
    8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de Canales  
    4
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    54610
  • Tipo de mango
    SDS Plus
  • UPC_NO
    028874054462

Descripción general

Descripción del fabricante
DW5446 PUNTA DE CARBURO DE ROCA 5/8X8
  • Núcleo fuerte: Núcleo cónico para mayor resistencia a las brocas y máxima durabilidad, especialmente al taladrar orificios profundos
  • Eliminación agresiva de material: diseño de canal de dos etapas con patrón de hélice variable que permite una eliminación eficiente de los residuos
  • Agujeros redondos limpios: dos filos de corte afilados para orificios reales
  • Indicador de marca de desgaste: para un diámetro preciso de los orificios
  • SIN GARANTÍA DE ROTURA: si su broca falla por cualquier motivo mientras la marca de desgaste sigue siendo visible, la reemplazaremos (excluye: DW5400, DW5401, DW5401B25)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno