Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size3/4 in
- Drilling Depth22 in
- Overall Length24 in
Details
- MaterialSDS
- Tipo de mangoSDS Plus
- UPC_NO028874054578
Descripción general
Descripción del fabricante
DW5457 PUNTA DE CARBURO DE ROCA 3/4X24
- Núcleo fuerte: Núcleo cónico para mayor resistencia a las brocas y máxima durabilidad, especialmente al taladrar orificios profundos
- Eliminación agresiva de material: diseño de canal de dos etapas con patrón de hélice variable que permite una eliminación eficiente de los residuos
- Agujeros redondos limpios: dos filos de corte afilados para orificios reales
- Indicador de marca de desgaste: para un diámetro preciso de los orificios
- SIN GARANTÍA DE ROTURA: si su broca falla por cualquier motivo mientras la marca de desgaste sigue siendo visible, la reemplazaremos (excluye: DW5400, DW5401, DW5401B25)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad