Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg.
- Profundidad de taladrado2 pulg., 4 pulg., 4-1/2 pulg.
- Incrementos1/8 pulg.
- Tamaño de broca más grande1/2 pulg.
- Longitud total4 pulg., 6 pulg., 6-1/2 pulg.
- Tamaño de broca más pequeño3/16 pulg.
- Peso0.45 lb
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de canales4
- Número de piezas5
- Establecer tipoJuego de brocas para martillo giratorio
- Tipo de mangoSDS Plus
- UPC_NO028874054707
Descripción general
- Núcleo fuerte: Núcleo cónico para mayor resistencia a las brocas y máxima durabilidad, especialmente al taladrar orificios profundos
- Eliminación agresiva de material: diseño de canal de dos etapas con patrón de hélice variable que permite una eliminación eficiente de los residuos
- Agujeros redondos limpios: dos filos de corte afilados para orificios reales
- Indicador de marca de desgaste: para un diámetro preciso de los orificios
- SIN GARANTÍA DE ROTURA: si su broca falla por cualquier motivo mientras la marca de desgaste sigue siendo visible, la reemplazaremos (excluye: DW5400, DW5401, DW5401B25)