Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size3/8 pulg.
- Drilling Depth8 pulg.
- Longitud del canal8 pulg.
- Overall Length13 pulg.
Details
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de punto2-Cutter
- Cortador de varillaNo
- Punta de anclaje de tornilloNo
- Serie54695
- Tipo de mangoSpline
- UPC_NO028874057012
Descripción general
Descripción del fabricante
DW5701 2 BROCA DE MANGO ESTRIADO DE FRESA
- DEWALT el diseño de la punta de metal duro maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida útil de la brocaLa punta de metal duro maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida de la broca El canal en U limpia los residuos para un taladrado rápido y eficiente El diseño de cabezal abierto canaliza el polvo en canales para un taladrado más rápido.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad