Motion
DW5706

DEWALT
DW5706

Broca de martillo rotatorio de 1/2 in, de acero al carbono, con profundidad de perforación de 22 in
Artículo MI #02425123
No. Fabricante DW5706
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW5706

Broca de martillo rotatorio de 1/2 in, de acero al carbono, con profundidad de perforación de 22 in
Artículo MI #02425123
No. Fabricante DW5706
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/2 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    22 pulg.
  • Longitud del canal
    22 pulg.
  • En general Longitud  
    27 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    54720
  • Tipo de mango
    Spline
  • UPC_NO
    028874057067

Descripción general

Descripción del fabricante
DW5706 2 BROCA DE MANGO ESTRIADO DE FRESA
  • DEWALT el diseño de la punta de metal duro maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida útil de la brocaLa punta de metal duro maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida de la broca El canal en U limpia los residuos para un taladrado rápido y eficiente El diseño de cabezal abierto canaliza el polvo en canales para un taladrado más rápido.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno