Motion
DW5710

DEWALT
DW5710

Broca de martillo giratoria - 5/8 pulg., con punta de metal duro, 11 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #02425127
No. Fabricante DW5710
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW5710

Broca de martillo giratoria - 5/8 pulg., con punta de metal duro, 11 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #02425127
No. Fabricante DW5710
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    11 pulg.
  • Longitud del canal
    11 pulg.
  • En general Longitud  
    16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    54740
  • Tipo de mango
    Spline
  • UPC_NO
    028874057104

Descripción general

Descripción del fabricante
DW5710 2 BROCA DE MANGO ESTRIADO DE FRESA
  • DEWALT el diseño de la punta de metal duro maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida útil de la brocaLa punta de metal duro maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida de la broca El canal en U limpia los residuos para un taladrado rápido y eficiente El diseño de cabezal abierto canaliza el polvo en canales para un taladrado más rápido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno