Motion
DW5716

DEWALT
DW5716

Broca de martillo rotatorio de 3/4 in, de acero al carbono, con profundidad de perforación de 17 in
Artículo MI #02425133
No. Fabricante DW5716
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW5716

Broca de martillo rotatorio de 3/4 in, de acero al carbono, con profundidad de perforación de 17 in
Artículo MI #02425133
No. Fabricante DW5716
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/4 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    17 pulg.
  • Longitud del canal
    17 pulg.
  • En general Longitud  
    22 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    54770
  • Tipo de mango
    Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
DW5716 2 BROCA DE MANGO ESTRIADO DE FRESA
  • DEWALT el diseño de la punta de metal duro maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida útil de la brocaLa punta de metal duro maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida de la broca El canal en U limpia los residuos para un taladrado rápido y eficiente El diseño de cabezal abierto canaliza el polvo en canales para un taladrado más rápido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno