Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño2 pulg.
- Taladrado Profundidad17 pulg.
- Longitud del canal17 pulg.
- En general Longitud22 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCon punta de metal duro
- Tipo de punto2-Cutter
- Cortador de varillaNo
- Punta de anclaje de tornilloNo
- Serie54855
- Tipo de mangoSpline
Descripción general
- DEWALT el diseño de la punta de metal duro maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida útil de la brocaLa punta de metal duro maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida de la broca El canal en U limpia los residuos para un taladrado rápido y eficiente El diseño de cabezal abierto canaliza el polvo en canales para un taladrado más rápido.