Motion
DW5741

DEWALT
DW5741

Broca de martillo giratoria - 5/8 pulg., acero al carbono, 4 canales, 11 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #02425152
No. Fabricante DW5741
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW5741

Broca de martillo giratoria - 5/8 pulg., acero al carbono, 4 canales, 11 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #02425152
No. Fabricante DW5741
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    11 pulg.
  • Longitud del canal
    11 pulg.
  • En general Longitud  
    16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de Canales  
    4
  • Tipo de punto
    Multipunto (cortadoras 4 )
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    54865
  • Tipo de mango
    Spline
  • UPC_NO
    028874057418

Descripción general

Descripción del fabricante
DW5741 4 BROCA DE MANGO ESTRIADO DE FRESA
  • La punta de alto impacto maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida de la broca Diseño de cabezal abierto que canaliza el polvo en las ranuras para un taladrado más rápido
  • El diseño de cuatro canales de hélice más largo acelera la extracción de la fresadora para un taladrado más rápido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno