Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño3/4 pulg.
- Taladrado Profundidad11 pulg.
- Longitud del canal11 pulg.
- En general Longitud16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de Canales4
- Tipo de puntoMultipunto (cortadoras 4 )
- Cortador de varillaNo
- Punta de anclaje de tornilloNo
- Serie54895
- Tipo de mangoSpline
- UPC_NO028874057470
Descripción general
- La punta de alto impacto maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida de la broca Diseño de cabezal abierto que canaliza el polvo en las ranuras para un taladrado más rápido
- El diseño de cuatro canales de hélice más largo acelera la extracción de la fresadora para un taladrado más rápido.