Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño3/4 pulg.
- Taladrado Profundidad17 pulg.
- Longitud del canal17 pulg.
- En general Longitud22 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de Canales4
- Tipo de puntoMultipunto (cortadoras 4 )
- Cortador de varillaNo
- Punta de anclaje de tornilloNo
- Serie54900
- Tipo de mangoSpline
- UPC_NO028874057487
Descripción general
- La punta de alto impacto maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida de la broca Diseño de cabezal abierto que canaliza el polvo en las ranuras para un taladrado más rápido
- El diseño de cuatro canales de hélice más largo acelera la extracción de la fresadora para un taladrado más rápido.