Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño7/8 pulg.
- Taladrado Profundidad11 pulg.
- Longitud del canal11 pulg.
- En general Longitud16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de Canales4
- Tipo de puntoMultipunto (cortadoras 4 )
- Cortador de varillaNo
- Punta de anclaje de tornilloNo
- Serie54920
- Tipo de mangoSpline
- UPC_NO028874057524
Descripción general
Descripción del fabricante
DW5752 4 BROCA DE MANGO ESTRIADO DE FRESA
- La punta de alto impacto maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida de la broca Diseño de cabezal abierto que canaliza el polvo en las ranuras para un taladrado más rápido
- El diseño de cuatro canales de hélice más largo acelera la extracción de la fresadora para un taladrado más rápido.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad