Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size1-1/2 in
- Drilling Depth17 in
- Overall Length22 in
Details
- UPC_NO028874057647
Descripción general
Descripción del fabricante
DW5764 4 BROCA DE MANGO ESTRIADO DE FRESA
- La punta de alto impacto maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida de la broca Diseño de cabezal abierto que canaliza el polvo en las ranuras para un taladrado más rápido
- El diseño de cuatro canales de hélice más largo acelera la extracción de la fresadora para un taladrado más rápido.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad