Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño1/2 pulg.
- Taladrado Profundidad16 pulg.
- En general Longitud21-1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCon punta de metal duro
- Tipo de punto2-Cutter
- Punta de anclaje de tornilloNo
- Serie55120
- Tipo de mangoSDS máx.
- UPC_NO028874058040
Descripción general
- DEWALT el diseño de la punta de metal duro maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida útil de la broca
- El canal en U limpia los residuos para un taladrado rápido y eficiente El diseño de cabezal abierto canaliza el polvo en canales para un taladrado más rápido.