Motion
DW5827

DEWALT
DW5827

Broca para martillo - 1-3/8 pulg., con punta de metal duro, 18 pulg. de profundidad de perforación, mango SDS Max
Artículo MI #02425224
No. Fabricante DW5827
Precio194.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW5827

Broca para martillo - 1-3/8 pulg., con punta de metal duro, 18 pulg. de profundidad de perforación, mango SDS Max
Artículo MI #02425224
No. Fabricante DW5827

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio194.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1-3/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    18 pulg.
  • En general Longitud  
    22-1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Tipo de punto
    Multipunto (cortadoras 4 )
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    55225
  • Tipo de mango
    SDS máx.
  • UPC_NO
    028874058279

Descripción general

Descripción del fabricante
DW5827 4 PUNTA DE CORTADOR
  • Durabilidad extrema: la TECNOLOGÍA IRON BLAST fortalece la broca
  • Vida útil 2X más larga: cabezal de metal duro completo en diseño de fresa 4
  • Soporta golpes de varilla: Geometría de cabezal rediseñada para soportar golpes de varilla
  • Indicador de marca de desgaste: para un diámetro preciso de los orificios
  • SIN GARANTÍA DE ROTURA: si su broca falla por cualquier motivo mientras la marca de desgaste sigue siendo visible, la reemplazaremos (excluye: DW5861, DW5830, DW5831)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"