Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño1-1/2 pulg.
- Taladrado Profundidad18 pulg.
- En general Longitud22-1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCon punta de metal duro
- Tipo de puntoMultipunto (cortadoras 4 )
- Punta de anclaje de tornilloNo
- Serie55230
- Tipo de mangoSDS máx.
- UPC_NO028874058286
Descripción general
- Durabilidad extrema: la TECNOLOGÍA IRON BLAST fortalece la broca
- Vida útil 2X más larga: cabezal de metal duro completo en diseño de fresa 4
- Soporta golpes de varilla: Geometría de cabezal rediseñada para soportar golpes de varilla
- Indicador de marca de desgaste: para un diámetro preciso de los orificios
- SIN GARANTÍA DE ROTURA: si su broca falla por cualquier motivo mientras la marca de desgaste sigue siendo visible, la reemplazaremos (excluye: DW5861, DW5830, DW5831)