Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño1-3/4 pulg.
- Taladrado Profundidad18 pulg.
- En general Longitud22-1/2 pulg.
Detalles
- MaterialPunta de metal duro
- Tipo de mangoSDS MAX
- UPC_NO028874058309
Descripción general
- Durabilidad extrema: la TECNOLOGÍA IRON BLAST fortalece la broca
- Vida útil 2X más larga: cabezal de metal duro completo en diseño de fresa 4
- Soporta golpes de varilla: Geometría de cabezal rediseñada para soportar golpes de varilla
- Indicador de marca de desgaste: para un diámetro preciso de los orificios
- SIN GARANTÍA DE ROTURA: si su broca falla por cualquier motivo mientras la marca de desgaste sigue siendo visible, la reemplazaremos (excluye: DW5861, DW5830, DW5831)