Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca3 pulg.
- Longitud total12 pulg.
Detalles
- Tipo de cincelEscalado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie55295
- Tipo de mangoSDS máx.
- UPC_NO028874058385
Descripción general
- El cuerpo de acero completamente endurecido ofrece una mayor vida útil y durabilidad Paquetes a granel de 10 o 15 disponibles para los productos más comunes.