Motion
DWA7749

DEWALT
DWA7749

Hoja de sierra circular dentada - Punta de metal duro de titanio, 14 pulg. de diámetro de la hoja, número de dientes: 90
Artículo MI #02425343
No. Fabricante DWA7749
Precio487.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWA7749

Hoja de sierra circular dentada - Punta de metal duro de titanio, 14 pulg. de diámetro de la hoja, número de dientes: 90
Artículo MI #02425343
No. Fabricante DWA7749
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
Precio487.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    14 pulg.
  • Ancho de corte
    0.087 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Punta de metal duro de titanio
  • Árbol de diamantes
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ángulo del gancho
    0 °
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Número de dientes
    90
  • Formulario de diente
    Bisel superior alternativo modificado
  • UPC_NO
    028877345468
  • Tipo de uso
    Sierra fría

Descripción general

Descripción del fabricante
DWA7749 HOJA DE CORTE DE ACERO INOXIDABLE 14IN
  • Colocación precisa de la punta para una larga vida útil y cortes precisos
  • El diseño de placa rígida minimiza el salto y prolonga la vida útil
  • Vida útil un 50 % más larga

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"