Motion
DW8001

DEWALT
DW8001

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Diámetro de rueda: 14 pulg., RPM máximas: 4300 rpm
Artículo MI #02425346
No. Fabricante DW8001
Precio8.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8001

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Diámetro de rueda: 14 pulg., RPM máximas: 4300 rpm
Artículo MI #02425346
No. Fabricante DW8001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Peso
    1.2 lb
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    7/64 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad
  • Incluye
    (1) Rueda de corte
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    028874080010
  • Tipo de rueda
    Tipo 1 - Rueda recta

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8001 RUEDA DE LA SIERRA METÁLICA DE CHOP
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y un corte rápido
  • Alta concentración de grano para una acción de corte agresiva y ruedas de carrera más suaves
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"