Motion
DW8003

DEWALT
DW8003

Rueda de corte - 14.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.109 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , 5000 rpm
Artículo MI #02425348
No. Fabricante DW8003
Precio12.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8003

Rueda de corte - 14.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.109 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , 5000 rpm
Artículo MI #02425348
No. Fabricante DW8003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Grosor general
    0.1094 pulg.
  • Peso
    1.2 lb
  • Rueda Diámetro  
    14.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.109 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    24
  • Incluye
    (1) Rueda de corte
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • UPC_NO
    028874080034

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE SIERRA PICADA CON CORTADOR DE TACOS DW8003
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y un corte rápido
  • Alta concentración de grano para una acción de corte agresiva y ruedas de carrera más suaves
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo