Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1.0000 pulg.
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Grosor general0.1094 pulg.
- Peso0.85 lb
- Rueda Diámetro12.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.109 pulg.
Detalles
- AplicaciónMetal ferroso
- Número de grano24
- Incluye(1) Rueda de corte
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.5000 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de corte y dentado
- UPC_NO028874080041
- Garantía1 mes
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y un corte rápido
- Alta concentración de grano para una acción de corte agresiva y ruedas de carrera más suaves
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad