Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 pulg.
- Peso0.57 lb
- Rueda Diámetro10.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.109 pulg.
Detalles
- AplicaciónCuchillas de corte de metal de uso general para cualquier material de grosor | Cuchillas de corte de fabricación para materiales de 1/4 a 1/8 pulgadas de grosor | Cuchillas de corte con pasador para materiales de 1/8 pulgadas o más finos
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6100 rpm
- Tipos de productosRueda de sierra de corte
- UPC_NO028877321424
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y un corte rápido
- Alta concentración de grano para una acción de corte agresiva y ruedas de carrera más suaves
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad