Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1.0000 pulg.
- Center Hole Diameter1 in
- Grosor general0.1094 pulg.
- Peso2.22 lb
- Wheel Diameter16.0000 pulg.
- Wheel Thickness0.109 pulg.
Details
- Número de grano24
- Incluye(1) Rueda de corte
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3800 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de corte
- UPC_NO028877321462
- Garantía1 mes
Descripción general
Descripción del fabricante
DW8010 RUEDA DE LA SIERRA METÁLICA DE CHOP
- Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y un corte rápido
- Alta concentración de grano para una acción de corte agresiva y ruedas de carrera más suaves
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad