Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro20 mm
- Peso2.08 lb
- Rueda Diámetro14 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- Número de grano24
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.5500 rpm
- UPC_NO028877321530
Descripción general
- Grano de carburo de silicio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de material
- Alta concentración de grano para una acción de corte agresiva y ruedas de carrera más suaves
- 2 láminas completas de fibra de vidrio más gruesa para soportar aplicaciones extremas y soportar altas velocidades