Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Peso1.65 lb
- Rueda Diámetro14 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- Número de grano24
- MaterialMezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio
- RPM Máx.5500 rpm
- UPC_NO028874080300
Descripción general
- Grano de carburo de silicio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de material
- Alta concentración de grano para una acción de corte agresiva y ruedas de carrera más suaves
- 2 láminas completas de fibra de vidrio más gruesa para soportar aplicaciones extremas y soportar altas velocidades