Especificaciones
Dimensions
- Center Hole Diameter20 mm
- Peso1.65 lb
- Wheel Diameter14 in
- Wheel Thickness0.125 in
Details
- Número de grano24
- MaterialMezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio
- RPM Máx.5500 rpm
Descripción general
Descripción del fabricante
DW8031 RUEDA DE CORTE DE TUBERÍA DÚCTIL
- Grano de carburo de silicio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de material
- Alta concentración de grano para una acción de corte agresiva y ruedas de carrera más suaves
- 2 láminas completas de fibra de vidrio más gruesa para soportar aplicaciones extremas y soportar altas velocidades
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad