Motion
DW8056

DEWALT
DW8056

Disco de corte - 7 in de diám. del disco, 0.125 in de espesor del disco, 5/8 in de diámetro del orificio central, 24 grano, 8700 rpm
Artículo MI #02425374
No. Fabricante DW8056
Precio5.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8056

Disco de corte - 7 in de diám. del disco, 0.125 in de espesor del disco, 5/8 in de diámetro del orificio central, 24 grano, 8700 rpm
Artículo MI #02425374
No. Fabricante DW8056
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
Precio5.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Peso
    0.34 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8700 rpm
  • UPC_NO
    028877338705

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8056 HOJA DE SIERRA ABRASIVA CERÁMICA
  • Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
  • Combinación de granos especialmente tratada para una acción de corte agresiva
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo