Motion
DW8062

DEWALT
DW8062

Rueda de corte - 4.5000 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 60 , 13300 rpm
Artículo MI #02425378
No. Fabricante DW8062
Precio2.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8062

Rueda de corte - 4.5000 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 60 , 13300 rpm
Artículo MI #02425378
No. Fabricante DW8062

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    4.5000 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Rueda Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Acero inoxidable | Aleaciones de alta resistencia a base de níquel | Hierro angular | Rebar | Tubo | Tubo | Hoja estructural | Chapa metálica | Placa gruesa | Tubo de pared pesado
  • Material de la hoja
    Óxido de aluminio
  • País de origen
    Tailandia
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    028877321608
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • UPC_NO
    028877321608

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE DW8062 4-1/2X045X7/8
  • Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
  • Combinación patentada de grano de óxido de aluminio para una acción de corte agresiva
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo