Motion
DW8065

DEWALT
DW8065

Rueda de corte - 7.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 60 , 8700 rpm
Artículo MI #02425381
No. Fabricante DW8065
Precio4.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8065

Rueda de corte - 7.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 60 , 8700 rpm
Artículo MI #02425381
No. Fabricante DW8065

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0450 pulg.
  • Peso
    0.18 lb
  • Rueda Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    60
  • Incluye
    (1) Rueda de corte
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8700 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • UPC_NO
    028877321639

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE DELGADA DE METAL DW8065
  • Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
  • Combinación patentada de grano de óxido de aluminio para una acción de corte agresiva
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"